曜日別特売
NCP-2215 低温 クール プレート 日伸理化 67133589

低温 クール プレート

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード67133589品番NCP-2215
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥199,800販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

スマートなボディで使いやすさ抜群です。
温度設定はタッチ式ですばやく反応します。
プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。
アクリル蓋
温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。
プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり
温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃

仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード質量(kg)約8.5使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78内寸(mm)フタ:W248×D170×H55材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)アズワン品番65-8130-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする