※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
寸法(mm)【機体】430×548×60.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)【定盤】430×530
方式【レベル維持】自動レベル維持機構により自動的に水平を維持
注文コード67133958
品番AVT-0405S
参考基準価格(税別)¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1〜2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。