AVT-0506NC 卓上型空気ばね式除振台 明立精機 67133976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型空気ばね式除振台

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)【機体】530×618×60.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)【定盤】530×600 方式【レベル維持】手押しポンプによる手動式+クランプ機能 注文コード67133976 品番AVT-0506NC
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は寸法・方式・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1〜2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。

用途
顕微鏡
表面アラサ計
天秤
その他精密機器
仕様
【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング
【除振方式】特殊ダイヤフラム型空気ばね
寸法(mm)【機体】530×618×60.5 質量(kg)【機体】23 寸法(幅W×奥行D)(mm)【定盤】530×600 方式【レベル維持】手押しポンプによる手動式+クランプ機能 固有振動数(Hz)2.5〜2.7 搭載可能質量(kg)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする