EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67134070
品番
276593 DILM7-01(230V50/60HZ)
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 3 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様
●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9503
アズワン品番
65-7304-46