※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISB-S-09-H 井口機工製作所 小型ターンテーブル ISB-S型 井口機工製作所 67134326 ISB-S-09-H 井口機工製作所 小型ターンテーブル ISB-S型 井口機工製作所 67134326 ISB-S-09-H 井口機工製作所 小型ターンテーブル ISB-S型 井口機工製作所 67134326

井口機工製作所 小型ターンテーブル ISB-S型

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)300 注文コード67134326 品番ISB-S-09-H
参考基準価格(税別)¥2,780,000 販売価格(税込) ¥2,967,800
販売価格(税別)
2,698,000
この商品は寸法Hなど4種類から選べます 他の種類を見る

・600mmから1500mmまでの外形寸法と異なる回転速度を組み合わせた5種類の基本バージョンは、現場のニーズから生まれました。
・面積あたりの積載荷重はNo.1。ユーザーサイドで任意のサイズのテーブルを容易に取り付けることが出来ます。

用途電源 3P AC200〜220V(50/60Hz) 減速比1960/01/01 寸法H(mm)300 回転数(min-1[r.p.m])1〜7 寸法D(mm)Φ900 最大積載荷重(kg)3500 寸法T(mm)12 寸法Z(mm)4-Φ18 寸法HA(mm)274 寸法AP(mm)990 寸法DA(mm)Φ918 寸法DB(mm)□1040 モータ出力(kW)0.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする