※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
耐荷重(kg)100
自重(kg)40
注文コード67134335
品番QL3557-U
参考基準価格(税別)¥270,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
クイックリフターはボールトランスファーの上下動の切り替えを可能にしたユニット品です。
・ワーク搬送時は軽いレバー操作でボールを上げワークとボールの接触によりワーク搬送が可能です。
・ボールを下げれば天板面でワークを受けることにより、台車移動中の落下防止対策になります。
台車走行中はボールダウン
・ワークがボールトランスファーと接触していないため落下しません。
軽いレーバー操作によってボールアップ搬送可能になります。
レバー操作荷重は15kgf以下