※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
耐荷重(kg)500
自重(kg)75
注文コード67134360
品番QL5080-U
参考基準価格(税別)¥400,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
クイックリフターはボールトランスファーの上下動の切り替えを可能にしたユニット品です。
・ワーク搬送時は軽いレバー操作でボールを上げワークとボールの接触によりワーク搬送が可能です。
・ボールを下げれば天板面でワークを受けることにより、台車移動中の落下防止対策になります。
台車走行中はボールダウン
・ワークがボールトランスファーと接触していないため落下しません。
軽いレーバー操作によってボールアップ搬送可能になります。
レバー操作荷重は15kgf以下