※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QL6090-U 井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型 井口機工製作所 67134378 QL6090-U 井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型 井口機工製作所 67134378 QL6090-U 井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型 井口機工製作所 67134378 QL6090-U 井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型 井口機工製作所 67134378 QL6090-U 井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型 井口機工製作所 67134378

井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)500 自重(kg)110 注文コード67134378 品番QL6090-U
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は耐荷重・自重など6種類から選べます 他の種類を見る

クイックリフターはボールトランスファーの上下動の切り替えを可能にしたユニット品です。
・ワーク搬送時は軽いレバー操作でボールを上げワークとボールの接触によりワーク搬送が可能です。
・ボールを下げれば天板面でワークを受けることにより、台車移動中の落下防止対策になります。
台車走行中はボールダウン
・ワークがボールトランスファーと接触していないため落下しません。
軽いレーバー操作によってボールアップ搬送可能になります。
レバー操作荷重は15kgf以下

寸法L(mm)900 耐荷重(kg)500 寸法W(mm)600 自重(kg)110 位置レバー:上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする