AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック 基板取付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67136145
品番
112404
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:112404●コード番号:220-5466
アズワン品番
65-7715-15