TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
67136355
品番
1909763-1
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コード番号:185-9844
アズワン品番
65-7710-30