Huber & Suhner 同軸コネクタは、ストレートケーブルプラグです。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1.4 GHz で、ボディは黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インターフェイスの最大周波数 0.2 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0218 kg 動作温度: -55 →