AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
同軸変換アダプタ ジャック - プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67137220
品番
172336
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5516
アズワン品番
65-7715-98