※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4個) 注文コード67137370 品番PZ75-MG
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

・パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。
・射出成型機で製作していますので、低コストです。
・樹脂製イグチベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルームで使用可能です。
・ひとつのピースで4種類の形状のイグチベアーが容易に取り付けられます。
・従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。

用途
取付可能ボールベアー
・US-16:使用荷重 8kgf
・US-25:使用荷重 30kgf
・IP-16:使用荷重 3kgf
・IP-25:使用荷重 10kgf
備考4個 タイプマグネット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする