配線ダクトアクセサリ 4.5 Dia. x 44mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67137947 品番TL.30.01.Z0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Multi-axis E-ChainR
ロボット用途向けのMulti-axis E-ChainR この多軸ロボット用の長寿命モジュール式E-ChainRは、途切れのない生産ラインの構築に貢献します。 igusRは、TriflexR Rにより、ロボットメーカーやユーザーにまったく新しい製品ファミリを提供します。
3Dムーブメント 自由にツイスト可能 複雑な形状にも容易に追随 余裕の充填容量 小さな屈曲半径 高張力強度 堅牢な耐衝撃性 ケーブルに容易にアクセス 1つのリンクコンポーネントのみで構成

アズワン品番65-7472-51 仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルチェーン取り付け金具●高さ:44mm●寸法:4.5 (Dia.) x 44mm●シリーズ:Triflex R●コード番号:124-7717

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする