ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の サドル関連
ROCKBROS(ロックブロス)の サドル
ROCKBROS(ロックブロス)の スポーツ車用
低反発サドル AQ-6090
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67139287
品番
MAQ-6090Y
参考基準価格(税別)
¥2,499
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
お尻にやさしい乗り心地。衝撃を吸収する快適サドル。
用途
長時間のライドでもお尻が痛くなりにくい、自転車用コンフォートサドルです。高密度クッションによるしっかりとした弾力と柔らかな座り心地により、骨盤への負担を軽減します。座面には滑り止め加工を施し、走行中のズレを抑えて安定性を向上。さらに、後部に搭載された二つの球状サスペンションが路面からの衝撃を吸収し、快適な走行をサポートします。
中央の中空デザインは通気性を確保し、圧迫感も軽減。生活防水レベルの撥水性により、濡れてもお手入れが簡単です。サドル後部には持ち運びに便利なハンドルを備え、駐輪時の移動にも便利な実用性に優れたモデルです。
色
イエロー
質量(g)
約761(ヤグラ含む)
規格寸法(mm)
サドルレール:43
寸法(cm)
約26×22×10
注意
※取り付け説明書は付属しておりません。装着の際は、本ページ内に掲載している画像をご確認のうえお取り付けください。