被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg) 注文コード 67139366 品番 MAC-100 2.6Φ×300mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。
溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、鋳鉄用溶接棒の中で最も割れ感受性が小さくなります。
作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。

用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合、水圧を受ける部分の溶接 仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:0.75、Si:0.60、Mn:0.18、P:0.003、S:0.002、Fe:0.48、Ni:残 棒端:赤 適合電流(A)50〜80 棒長(mm)300 JIS規格Z3252 ECNi-CI 棒径(Φmm)2.6 引張強度(MPa)304 被覆黒鉛系 硬度HRB75〜85
注意
※予熱、後熱は不要ですが、母材の種類、形状、寸法などにより100〜200℃の予熱を行うと良好な結果が得られます。
※溶接棒が吸湿した場合は80〜120℃で30〜60分間、再乾燥してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする