被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg) 注文コード 67139409 品番 MAC-55 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。
融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。
機械的性質が優れていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靭鋳鉄の溶接に適しています。

用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合など、ハードフェーシングの下盛 仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:1.26、Si:0.68、Mn:0.82、P:0.005、S:0.003、Fe:残、Ni:57.25 棒端:黄 適合電流(A)70〜110 棒長(mm)350 JIS規格Z3252 ECNiFe-CI 棒径(Φmm)3.2 引張強度(MPa)500 被覆黒鉛系 硬度HRB85〜95
注意
※予熱、後熱は不要ですが、母材の種類、形状、寸法などにより100〜200℃の予熱を行うと良好な結果が得られます。
※溶接棒が吸湿した場合は80〜120℃で30〜60分間、再乾燥してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする