鼻水吸引器「鼻水すいと〜る」 グリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67139636 品番HK-100GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

乳幼児の鼻水を自宅ですっきり吸引できる電動式鼻水吸引器
通常ノズルと赤ちゃんの小さな鼻や鼻の奥にも使える細めノズル
手元のチューブクリップをつまんで吸引力を調整もかんたん
一時置きできて衛生的に使えるチューブクリップフォルダー
吸引圧‐83kPa±10%で鼻水をしっかり吸引
吸引部は分解可能、丸洗いできて衛生的

仕様●サイズ:約 幅220×奥行110×高さ160mm●重量:1.04kg●材質:ABS樹脂●電源:専用ACアダプター●吸引圧:ー83kPa±10%●吸引ボトル容量:190ml●定格時間:5分 アズワン品番65-8302-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする