ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
補助接点 1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67140230
品番
66422
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
1 チャンネルのクロスオーバーコンタクト開 - 閉 V (<><<)> 250 V ac/dc XT1 → XT4 。
仕様
●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●取付方法:DINレール取り付け●コンタクトの定格電圧:250 V ac/dc●回路:単極双投●コード番号:192-0811
アズワン品番
65-7348-09