補助接点 LV4 80 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67140248 品番LV429532
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Schneider Electric LV4 シリーズトリップユニットアクセサリ - SDX 出力モジュール - NSX100 .250 / NSXm 400 .630 用で、2 つの静的出力を備えています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コンタクトの定格電流:80 mA●コンタクトの定格電圧:415 V●コード番号:211-2656 アズワン品番65-7287-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする