防犯カメラ インドア、アウトドア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67140309 品番HDCC35561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●屋内/屋外:インドア、アウトドア●アナログ / ネットワーク:アナログ●屋外用途向け:あり●解像度:2560 x 1940 ピクセル●最大解像度:2560 x 1940pixels●IR赤外線:あり●ワイヤレス:なし●IP評価:IP67●コード番号:217-7802 画素数2560 x 1940 ピクセル アズワン品番65-7907-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする