KYOEI
KYOEIの タイヤ・ホイール付属部品
KYOEIの タイヤ/ホイール締結部品
KYOEIの 車用ショートナット
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
67149428
品番
HPC01K-24
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
6HOLE車用24個入パッケージでの販売のみとなります。
ネジサイズもM12×P1.5のみとなりトヨタ ハイエースをターゲット車種としています。
耐久性抜群!! クロモリ鋼「SCM435」鍛造
付属品
専用アダプター(19/21HEX兼用)
仕様
袋ナット
全長(mm)
40
色
黒
サイズ
M12×P1.5
ツバ径(Φmm)
24
角度(°)
【テーパー座】60
材料
クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)
外径×長さL(Φ×mm)
【専用アダプター】24×52
質量(g/個)
【ナット】59
有効ねじ(mm)
30