正面画像
トヨタ
トヨタの エンジンオイル
トヨタの ディーゼル専用
トヨタ純性エンジンオイル C5 0W-20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
67159928
品番
08883-03305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
省燃費性能をさらに追及!
DPF装着者用低粘度ディーゼルエンジンオイル
用途
トヨタ純性オイルC5 0W-20は、ACEA規格 C5 に適合し、清浄性を向上させたトヨタが特別に開発した純正オイルです。
排出ガス規制適合に必要なDPRの機能を維持し、低粘度化をさらに進めたエンジンオイルです。
お乗りのトヨタ車の省燃費性能を最大限に引き出します。
種類
全合成油
粘度
0W-20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
ACEA
C5
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。 使用上の注意をご確認の上ご利用ください。