※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

891-1595-0 ホーニングマスター コーワ 67161581 891-1595-0 ホーニングマスター コーワ 67161581 891-1595-0 ホーニングマスター コーワ 67161581

ホーニングマスター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 67161581 品番 891-1595-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。
粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。
交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。

用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ 粒度320(G) 全長(mm)200 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 適合内径(Φmm)8.5〜9.5 砥粒種類SC(シリコンカーバイト) 外径(Φmm)10 砥粒幅(mm)50
取扱説明書:(0.27MB)
注意
※ご使用時は必ず保護めがね、軍手等の保護具を着用してください。
※詳しくは商品添付の取扱説明書をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする