※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HN-EKA2N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) 電子式温湿度計 CHINO(チノー) 67177209 HN-EKA2N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) 電子式温湿度計 CHINO(チノー) 67177209 HN-EKA2N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) 電子式温湿度計 CHINO(チノー) 67177209 HN-EKA2N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) 電子式温湿度計 CHINO(チノー) 67177209 HN-EKA2N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) 電子式温湿度計 CHINO(チノー) 67177209

電子式温湿度計

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様候補なし:HN-EKA2N+トレサB、書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー、湿度センサ:高分子静電容量式 注文コード67177209 品番HN-EKA2N(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

HN-EKシリーズは、チノー開発の高分子静電容量式湿度センサを採用した、高性能、高信頼性の二線伝送方式の壁取付形温湿度計です。
室内壁面に取り付け、温湿度計測を行うことができます。
取り付け壁面からの熱伝導による影響を低減し、より高精度な温湿度計測が可能
設置場所を選ばないスリムなデザイン
センサユニット部は完全互換タイプのため、センサユニット部のみの交換が可能、メンテナンスが容易に行えます。

用途
室内環境管理、空調管理・計測
クリーンルーム、オフィス空調、店舗空調、製薬会社、動物飼育室、百葉箱
仕様候補なし:HN-EKA2N+トレサB、書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参照標準器成績書コピー、湿度センサ:高分子静電容量式 取付ネジ止め(M4ネジ×2本) 接続方式バネ式端子台(AWG14〜28) 電源電圧(V)12〜24DC 測定範囲(%RH)0〜95 応答時間15秒以内(90%応答)※1 使用温湿度範囲-10〜55℃ 0〜95%rh(結露なきこと) 負荷抵抗500Ω以下(電源電圧24Vの場合) 精度定格±2%rh(5〜90%rh)、25℃において 出力信号4〜20mA 2線伝送(0〜55℃に対して) 互換性センサユニットによる互換 サイズ(mm)85×145×32
注意
※1 応答条件:加湿方向のステップ応答
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする