※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67177376 品番LEHF10K2-16L-R3C5171
参考基準価格(税別)¥102,760 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
ストローク(mm)16 サイズ10 形式2爪タイプ 通信方法パラレル入力(NPN) 取付け方法ねじ取付形 リード線基本形 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ロボットケーブル 3m I/Oケーブル長さ(m)1.5 モータケーブル取出方向左側面取出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする