EARTH MAN
EARTH MANの ディスク研磨材
EARTH MANの バフ
EARTH MANの スポンジバフ
ランダムサンダー用ペーパー5枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
67213774
品番
#120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ
粒度
120
寸法(Φmm)
約125
仕様
吸じん穴(9穴)付き
適合材
木材
用途
木材の研磨に/さび・塗装落としに