※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE1 - ものさしくん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 チューブ内径(Φmm)20 コネクタ(-) コネクタ付 注文コード67217125 品番CE1B20-150L-A93S
参考基準価格(税別)¥59,020 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はストローク・チューブ内径・コネクタなど634種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ストローク(mm)150 チューブ内径(Φmm)20 コネクタ(-) コネクタ付 シリンダ追記号(-) クッションなし 仕様ケーブル長さ:(L) 3 m、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする