サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS2H50TNA-30DL-DSR-A96S-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA- SMC 67217370 RS2H50TNA-30DL-DSR-A96S-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA- SMC 67217370 RS2H50TNA-30DL-DSR-A96S-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA- SMC 67217370 RS2H50TNA-30DL-DSR-A96S-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA- SMC 67217370

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA-

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動形 オートスイッチ追記号1ヶ付 オプションレバー検出スイッチ付 注文コード67217370 品番RS2H50TNA-30DL-DSR-A96S-XC102
参考基準価格(税別)¥56,650 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は作動方式・オートスイッチ追記号・オプションなど4740種類から選べます 他の種類を見る

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。

オプションレバー検出スイッチ付 ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 作動方式複動形 材質(ローラー部)樹脂 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT オートスイッチ追記号1ヶ付 ショックアブソーバの種類標準 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様 オートスイッチ有無あり
関連資料:カタログ(0.79MB) 取扱説明書:取扱説明書(5.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする