SMC
CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
12
コネクタ
(-) コネクタ付
注文コード
67224676
品番
CEP1B12-100-M9BVM
参考基準価格(税別)
¥72,930
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・コネクタ
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
100
取付支持形式
(B) ダイレクトマウント側タップ形
チューブ内径(Φmm)
12
コネクタ
(-) コネクタ付
仕様
センサケーブル長さ:(-) 0.5m、オートスイッチ:M9BV、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし