SMC
CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
12
コネクタ
(Z) コネクタなし
注文コード
67224685
品番
CEP1B12-100Z-A93LS
参考基準価格(税別)
¥64,520
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・コネクタ
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
100
取付支持形式
(B) ダイレクトマウント側タップ形
チューブ内径(Φmm)
12
コネクタ
(Z) コネクタなし
仕様
センサケーブル長さ:(-) 0.5m、オートスイッチ:A93、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし