曜日別特売
CEP1B12-25ZL-M9BALS CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 SMC 67224798

CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)12コネクタ(Z) コネクタなし注文コード67224798品番CEP1B12-25ZL-M9BALS
参考基準価格(税別)¥69,030販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)25取付支持形式(B) ダイレクトマウント側タップ形チューブ内径(Φmm)12コネクタ(Z) コネクタなし仕様センサケーブル長さ:(L) 3m、オートスイッチ:M9BA、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする