曜日別特売
CEP1B12-75L-XC22 CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 SMC 67224983

CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)12コネクタ(-) コネクタ付注文コード67224983品番CEP1B12-75L-XC22
参考基準価格(税別)¥71,940販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)75取付支持形式(B) ダイレクトマウント側タップ形チューブ内径(Φmm)12コネクタ(-) コネクタ付仕様センサケーブル長さ:(L) 3m、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(XC22) パッキン類フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする