曜日別特売
CEP1B12-75-M9NVM CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 SMC 67225017

CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)12コネクタ(-) コネクタ付注文コード67225017品番CEP1B12-75-M9NVM
参考基準価格(税別)¥71,890販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)75取付支持形式(B) ダイレクトマウント側タップ形チューブ内径(Φmm)12コネクタ(-) コネクタ付仕様センサケーブル長さ:(-) 0.5m、オートスイッチ:M9NV、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする