アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67269527 品番JEC-BN-5E(PW)
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67269527
2021-07-22
用途:
冷蔵庫コンセント
強右衛門商店 様 (卸売・小売業)

電気屋に頼めばすぐダブルコンセントを持ってきます。なぜなら2つあったほうが便利じゃないかと。付けるものが冷蔵庫でなおかつ冷蔵庫の後ろにつけるのなら1つで十分だし、逆に使わないコンセント穴が1つがあると冷蔵庫の裏側でホコリが湿気を吸って発火の恐れもあるのに。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする