埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67278155 品番1132(チョコ)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V アズワン品番64-9694-46

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67278155
2024-06-27
用途:
音響用電源タップ
アートコンチェルタンテ ライズワン 様

ステージ向けの電源タップのコンセントが緩くなったので交換しました。何の問題もなく良い商品です。

対象商品:
67278155
2021-05-30
用途:
変圧トランスの修理

ごく普通に使えますが取付ネジ穴はカベコン用です、ビスとナットで固定しました。

対象商品:
67278155
2020-06-03
用途:
自作オーディオ用電源タップコンセントに使用
その他業種

コンセントは白か黒がほとんどのなか、色が茶系が良いですね。   (まぁプラグ差したら色はわからないのですが・・・・)
音も変わりましたね、以前よりくっきり力強い印象でとても気にいってます。

対象商品:
67278155
2019-08-15
用途:
電源タップ製作
卸売・小売業

ホスピタルグレードではないものの,非メッキ仕様で食い付きも強く,ナチュラルな効果を得られます。大変コストパフォーマンスに優れたものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする