470 50X32 めっき用マスキングテープ 470 3M(スリーエム) 67281795

めっき用マスキングテープ 470

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67281795 品番470 50X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れたマスキングテープです。
塩ビ基材はなじみがよく、凹凸や曲面にしっかり接着します。

透明 テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)32.9 テープ厚さ(mm)0.18 再剥離はがせます 基材ポリ塩化ビニル 用途電気めっき時のマスキング 粘着剤ゴム系 接着力(N/cm)4.23 引張強度(N/cm)35.3
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする