積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 LED色赤緑 配列赤/緑 注文コード67286494 品番LR4-202WJBW-RG
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はLED色・配列・内容量など760種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 段数2 取付方式直付け 付属品フランジ付ナット(M3)3個 種別積層信号灯 材質PC 型式LR 質量(kg)0.275 高さ(mm)213.5(キャブタイヤケーブル除く) 消費電力(W)3.9 適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 動作種別点灯、点滅有、ブザー有 配線接続方法キャブタイヤコード 外径(Φmm)40 定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3 対応NPN/PNP 保護等級IP65 光源LED 取付場所屋内 LED色赤緑 グローブ種別カラーグローブ 使用周囲温度(℃)-20〜50 電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250 ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30〜60 音圧レベル(dB)Typ.85/減音時約-10、DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色「No.4 スイープ音(ヒューン)」、製品表面より全周囲/at 1m 取付方向正方向 電圧許容範囲(V)DC24±10% 再生チャンネル1音(4種類) 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)60±2 配列赤/緑 ボディーカラーオフホワイト 音圧感度(dB)85 待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし 突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下] 色(グローブ)カラー 音量調節可(2段階)

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67286896
2024-01-31
用途:
機器信号灯の修理

海外製のLED信号灯が玉切れし、交換球の入手性が悪いことから国内ブランド品へスイッチ。
平型多極コネクタによる積層配置で、色の種類・ブザーなどユニットに関係なく配置を変えられる。(同色は同時点灯となる。)
形状はスマートで見栄えも良い。
但し、旧製品にあるような個々の信号燈火を直接駆動する回路方式がラインナップされなくなったので、そうした回路構成の機器には他社製を選択するしかないのが残念。

対象商品:
29210476
2022-12-16
用途:
設備の異常時に知らせる時に使用します。
株式会社宮興技研 様

商品は、よく出来ているのですが、取扱説明書の字が小さい為、理解に大変苦慮しました。
もっと大きい、字の説明書が欲しいですね。ネットで調べても同じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
67286652
2019-11-22
用途:
生産設備の表示灯として
碧海技巧 様 (製造業)

約20年前の200V仕様シグナルタワーが故障したため、更新交換にて使用しました。スマートになり、発色も良くかなり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする