定格電圧(V)DC24
段数1
付属品フランジ付ナット(M3)3個
種別積層信号灯
材質PC
型式LR
質量(kg)0.29
取付方式直付け
消費電力(W)2.6
適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
動作種別点灯、点滅有、ブザー有
配線接続方法キャプタイヤ仕様
外径(Φmm)50
定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3
対応NPN/PNP
保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時
光源LED
取付場所屋内
LED色赤
グローブ種別カラーグローブ
使用周囲温度(℃)-20〜50
電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250
ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可
使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30〜60
保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと
音圧レベル(dB)Typ.85・減音時約-10 DIPスイッチによる切替・環境条件:ブザー音色{No.4 スイープ音(ヒューン)} 製品表面より全周囲/at 1m
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)60±2
配列赤
ボディーカラーオフホワイト
音圧感度(dB)85
待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし
突入電流[信号線]なし、[電源線]なし
色(グローブ)カラー
音量調節可(2段階)
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと