PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器用ブラケット
ブラケット(アルミポール用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ADC12
対応機種
LR4-LJ/PJ/QJ、LR5-LJ/PJ、LR6-LJ/PJ/QJ、SKシリーズ、SFシリーズ、SLシリーズ
注文コード
67287316
品番
SZK-001U
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・対応機種・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
六角穴付止めネジ×2
材質
ADC12
対応機種
LR4-LJ/PJ/QJ、LR5-LJ/PJ、LR6-LJ/PJ/QJ、SKシリーズ、SFシリーズ、SLシリーズ
対応
POLE22-AN、POLE22-AT
保護等級
IP20(製品取付時)
取付場所
屋内