画像準備中

部品 無段変速電子ディスクグラインダ G10VE

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称研磨剤(白)40W×60L×20H 73g(WB) 注文コード67291936 品番324105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は部品名称など102種類から選べます 他の種類を見る
部品名称研磨剤(白)40W×60L×20H 73g(WB) 形状図番627
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67291936 324105 75239333 0032-4105 画像準備中 研磨剤(白) HiKOKI(旧:日立工機) 1個 919 税込1,011 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67291218
2024-06-25
用途:
hikokiのグラインダ修理

対象の機種ではなかったが、他のサイトで型番を確認して間違いないようなので購入。結果治りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする