曜日別特売
CDG5BA100TFSR-80 CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMC 67296365

CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)80タイプ(A) 無給油エアクッション注文コード67296365品番CDG5BA100TFSR-80
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(R) NBR、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) 標準、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)80タイプ(A) 無給油エアクッションチューブ内径(Φmm)100リード線(m)-ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ追記号-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする