曜日別特売
CDG5BA32SR-400-G5BAZ CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMC 67296767

CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)400タイプ(A) 無給油エアクッション注文コード67296767品番CDG5BA32SR-400-G5BAZ
参考基準価格(税別)¥61,690販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(R) NBR、オートスイッチ:G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) 標準、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)400タイプ(A) 無給油エアクッションチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする