メイン
AZ(エーゼット)
AZ(エーゼット)の ガラス・樹脂・金属容器
AZ(エーゼット)の びん/容器類
AZ(エーゼット)の 瓶/容器用キャップ
穴あきキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67305677
品番
F876
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
混合計量タンク用の穴あきキャップ
材質
PP
形状
キャップ:六角形状
色
グリーン
質量(g)
(約)17
適合品番
混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
69×69×21