メイン
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断砥石
モトユキの 金属用
切断砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67305695
品番
GAT-105-2.3
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
解体用切断砥石
材質
アルミナ砥粒
色
ブラック/レッド/ホワイト/イエロー
砥材
A(アルミナ) 粒度:46 硬度:Q 結合剤:BF(繊維補強付レジノイド結合剤) 形状:41号(ストレート)
質量(g)
(約)47
入数(枚)
12
寸法(Φ×高さH)(mm)
約105×2.3 穴径:15
最高使用周速度(m/s)
80 最高使用回転数:14550min-1