メイン
プログレード
プログレードの キッチン・調理用品
プログレードの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
プログレードの ターナー・ビーター
ターナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約186×80×15
注文コード
67305720
品番
PG-208
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
玉子焼きを焼く際に
仕様
引っ掛け穴付き
材質
ポリメチルペンテン
色
クリアスモーク
質量(g)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約186×80×15
耐熱温度(℃)
180
食器洗浄機
食洗機使用可