メイン
プログレード
プログレードの キッチン・調理用品
プログレードの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
プログレードの 調理スプーン・サーバースプーン
炒めスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67305729
品番
PG-207
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
炒め物など食材を混ぜたり、ひっくり返したり、フライパンからすくって盛り付けたりする際に
仕様
引っ掛け穴付き
材質
ポリメチルペンテン
色
クリアスモーク
質量(g)
約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×78×43
耐熱温度(℃)
180
食器洗浄機
食洗機使用可