メイン
プログレード
プログレードの キッチン・調理用品
プログレードの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
プログレードの ターナー・ビーター
ターナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×70×25
注文コード
67305738
品番
PG-209
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フライパンなどで食材をひっくり返したり、炒めたり、盛り付けたりする際に
仕様
引っ掛け穴付き
材質
ポリメチルペンテン
色
クリアスモーク
質量(g)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×70×25
耐熱温度(℃)
180
食器洗浄機
食洗機使用可