※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP20-01S-D モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC 67305930 AP20-01S-D モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC 67305930 AP20-01S-D モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC 67305930

モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.8 注文コード67305930 品番AP20-01S-D
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は管接続口径・圧力計・設定圧力など1152種類から選べます 他の種類を見る

・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持
・モジュラ接続可能
配管工数削減・分岐配管不要
・操作しやすいハンドル形状
・選べる圧力計

用途一般空圧機器用 取付取付ブラケットなし 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)0.85 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05〜0.8 プラグプラグなし 保証耐圧力(MPa)1.3 圧力計接続口径1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし サイレンサ内蔵式サイレンサ付(EXHポート用)
関連資料:カタログ(2.41MB) 取扱説明書:(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする