ヤマショウ
ヤマショウの 防護服・保護服・特殊服
ヤマショウの 腕カバー
腕カバー ジャージ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
67314197
品番
YCA-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ジャージ付きで長時間使用しても腕への締め付けが軽減され快適に作業ができます。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。
仕様
男女兼用
色
ブラック
混率(%)
綿100
サイズ(mm)
130×370×20
特性
防汚
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等をおこす場合があります。異常を感じたら、直ちにご使用をお止めください。
※洗濯は裏返して(布地を表側にして)、中性洗剤で手洗いし、陰干ししてください。
※乾燥機には入れないでください。
※生地の性質上、多少縮むことがあります。
※水気を吸ったり摩擦によって、色落ちする恐れがあります。
※火気には近づけないでください。